Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET TUF-G84 Tyhjä tagi 3-1 / 8 x 6-1 / 4 tuuman hopea - 25 kpl pakkaus | AD3FXL 3YYV5

SEE ALL INDUSTRIES TUF-G84 tyhjä etiketti 3-1/8 x 6-1/4 tuumaa hopea - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD3FXL Malli: TUF-G84Ristiviite: 3YYV5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjä tag
VäriHopea
Korkeus3.125 "
MateriaaliAlumiini
MuotoSuorakulmio
Leveys6.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)8.26
HS-koodi8310000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräMateriaaliMuotoLeveysHinta
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET TUF-G24 tyhjä tag 3/4 x 3 tuuman hopea suorakulmainen - 25 kpl pakkaus | AD3ABF 3XDT6 TUF-G243 / 4 "Tyhjä aukkoAlumiiniSuorakulmio3"€8.75
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET TUF-G26 tyhjä tag 3/4 x 3 tuuman hopea suorakulmainen - 25 kpl pakkaus | AD3ABH 3XDT9 TUF-G263 / 4 "Tyhjä silmukkaAlumiiniSuorakulmio3"€10.91
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET TUF-G14 Tyhjä tag 1-3 / 8 x 3 tuuman hopea suorakulmainen - 25 kpl: n pakkaus | AD3ABJ 3XDU3 TUF-G141.375 "Tyhjä tagAlumiiniSuorakulmio3"€9.10
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET TUF-G16 tyhjä tag 1-3 / 8 x 3-1 / 8 tuuman hopea - 25 kpl pakkaus | AD3ABL 3XDU6 TUF-G161.375 "Tyhjä tagAlumiiniSuorakulmio3.12 "€13.18
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET TUF-G34 Tyhjä tag 2 x 4 tuuman hopea suorakulmainen - 25 kpl pakkaus | AD3ABM 3XDU9 TUF-G342"Tyhjä tagAlumiiniSuorakulmio4"€10.97
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET TUF-G36 Tyhjä tag 2 x 4 tuuman hopea suorakulmainen - 25 kpl pakkaus | AD3ABP 3XDV3 TUF-G362"Tyhjä tagAlumiiniSuorakulmio4"€14.10
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET TUF-G44 Tyhjä tagi 3 x 5 tuuman hopea suorakulmainen - 25 kpl pakkaus | AD3ABR 3XDV6 TUF-G443"Tyhjä tagKaksikerroksinen alumiini, joka on laminoitu tarralevyynSuorakulmio5"€15.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES TUF-G84 tyhjä etiketti 3-1/8 x 6-1/4 tuumaa hopea - 25 kpl pakkaus
€19.23 / yksikkö