Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET TUF-G03S Tyhjä tag 4-1 / 4 x 2-1 / 8 tuumaa hopeaa - 25 kpl pakkaus | AF3PUX 8ANG3

SEE ALL INDUSTRIES TUF-G03S tyhjä etiketti 4-1/4 x 2-1/8 tuumaa hopea - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF3PUX Malli: TUF-G03SRistiviite: 8ANG3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjä tag
VäriHopea
Korkeus4.25 "
MateriaaliVinyyli
Leveys2.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)5.72
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET TUF-G03SW Tyhjä tag 4-1 / 4 x 2-1 / 8 tuumaa hopeaa - 25 kpl pakkaus | AF3PVA 8ANH2 TUF-G03SWHopea€18.61
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET TUF-G03O Tyhjä tag 4-1 / 4 x 2-1 / 8 tuumaa oranssi - 25 kpl pakkaus | AF4AHY 8N672 TUF-G03OOranssi€15.20
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET TUF-G03W Tyhjä tag 4-1 / 4 x 2-1 / 8 tuumaa valkoinen - 25 kpl pakkaus | AF4AHZ 8N673 TUF-G03WValkoinen€15.20
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET TUF-G03R Tyhjä tag 4-1 / 4 x 2-1 / 8 tuuman R-vinyyli - 25 kpl: n pakkaus | AF4CXA 8RHK9 TUF-G03Rpunainen€15.20
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET TUF-G03Y Tyhjä tag 4-1 / 4 x 2-1 / 8 tuumaa keltainen - 25 kpl pakkaus | AF4CXB 8RHL0 TUF-G03YKeltainen€15.20
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET TUF-G03RW Tyhjä tag 4-1 / 4 x 2-1 / 8 tuuman R-vinyyli - 25 kpl: n pakkaus | AF4JJC 8YA77 TUF-G03RWpunainen€18.61
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET TUF-G03YW Tyhjä tag 4-1 / 4 x 2-1 / 8 tuumaa keltainen - 25 kpl pakkaus | AF4JJD 8YA78 TUF-G03YWKeltainen€18.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES TUF-G03S tyhjä etiketti 4-1/4 x 2-1/8 tuumaa hopea - 25 kpl pakkaus
€15.20 / yksikkö