Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KATSO KAIKKI INDUSTRIES PRO-ID2 -ominaisuustunnistetarra - 100 kpl pakkaus | AF4JDU 8Y195

SEE ALL INDUSTRIES PRO-ID2-kiinteistön tunnistetarra – 100 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4JDU Malli: PRO-ID2Ristiviite: 8Y195

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€153.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOminaisuuden tunnistetarra
Korkeus1"
KieliEnglanti
Selite / taustaväriMusta / valkoinen
MateriaaliItsekiinnittyvä alumiini
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8310000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
KATSO KAIKKI TOIMIALAT PRO-ID2-2 Kiinteistön tunnistetarra alumiini - 100 kpl pakkaus | AF4CTX 8RF27 PRO-ID2-27 / 8 "1.5 "€183.49
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET PRO-ID-1_100 Kiinteistötunnistetarra - 100 kpl pakkaus | AF4HEG 8WZ41 PRO-ID-1_1007 / 8 "1.5 "€137.29
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET PRO-ID-ominaisuuden tunnistetarra - 100 kpl pakkaus | AF6BTZ 9TIE8 PRO-tunnus7 / 8 "1.5 "€94.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES PRO-ID2-kiinteistön tunnistetarra – 100 kappaleen pakkaus
€153.41 / yksikkö