Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KATSO KAIKKI TOIMIALAT NO 6 Ajoneuvopeilit Pyöreä 6 tuuman terästaka | AD2ARM 3LZU9

SEE ALL INDUSTRIES NO 6 ajoneuvopeili pyöreä 6 tuumaa terästä

Varastossa
Tuote: AD2ARM Malli: EI 6Ristiviite: 3LZU9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjoneuvon peili
VäriMusta
MateriaaliLasi
TyyppiPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8708998180
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES NO 6 ajoneuvopeili pyöreä 6 tuumaa terästä
€46.00 / yksikkö