SE-KURE AAFM-2448-177 Liimapeili 24 x 48 tuumaa 0.177 tuumaa Paksuus | AH3HTX 32HE71

SE-KURE AAFM-2448-177 Tarrapeili 24 x 48 tuumaa 0.177 tuumaa paksuus

Varastossa
Tuote: AH3HTX Malli: AAFM-2448-177Ristiviite: 32HE71

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€64.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeilivarasto
VäriPoista valinta
Pituus48 "
Pituuden toleranssi0.065 "
MateriaaliAkryyli
materiaali TyyppiVakioluokka
Maks. Lämpötila150
Min. Lämpötila Luokitus32
Paksuus0.177 "
Paksuustoleranssi+/- 0.038 "
Leveys24 "
Leveystoleranssi+/- 0.065 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.8535
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)137.16
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SE-KURE AAFM-2448-177 Tarrapeili 24 x 48 tuumaa 0.177 tuumaa paksuus
€64.47 / yksikkö