Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCOTCH 77W 1 1/2 kaareneristysteippi 1-1/2 x 20 jalkaa 30 mil | AE7NFX 5ZNH1

SCOTCH 77W 1 1/2" kaareneristysteippi 1-1/2 x 20 jalkaa 30 mil

Varastossa
Tuote: AE7NFX Malli: 77W 1 1/2"Ristiviite: 5ZNH1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaaren kestävä nauha
VäriVaaleanharmaa
Pituus20ft.
MateriaaliPaloa hidastava paisuva elastomeeri
Maks. Jännite600
Suorituskyky Temp.50 astetta 80 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus1200 paunaa / tuumaa
Paksuus30 milj.
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi3919905030
AlkuperämaaBR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • UV-kestävyys (Kyllä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCOTCH 77W 1 1/2" kaareneristysteippi 1-1/2 x 20 jalkaa 30 mil
€42.50 / yksikkö