Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCOTCH-BRITE 7000121126 Pintakäsittelyvyö, 1/4 tuumaa WX 24 tuumaa L, alumiinioksidi, keskikokoinen, kangaspohja | CU2GHZ 476V12

SCOTCH-BRITE 7000121126 Pinnankäsittelyhihna, 1/4 tuumaa L x 24 tuumaa L, alumiinioksidi, keskikokoinen, kankaalla tausta

Varastossa
Tuote: CU2GHZ Malli: 7000121126Ristiviite: 476V12

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€9.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVyö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0148
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SCOTCH-BRITE 7010329581 Pintakäsittelyvyö, 1 tuuman WX 11 tuumaa L, alumiinioksidi, keskikokoinen, polyesteri tausta | CU2GGE 477C86 7010329581€18.34
SCOTCH-BRITE 7000120688 Pintakäsittelyvyö, 1 tuuman WX 18 tuumaa L, alumiinioksidi, karkea, scrim tausta | CU2GGG 477A83 7000120688€18.83
SCOTCH-BRITE 7000120693 Pintakäsittelyhihna, 1 tuuman WX 18 tuumaa L, Alumiinioksidi, Medium, Scrim tausta | CU2GGH 477A84 7000120693€18.83
SCOTCH-BRITE 7100068000 Pinnankäsittelyvyö, 1 tuuman WX 18 tuumaa L, alumiinioksidi, erittäin hieno, kankaalla tausta | CU2GGJ 477A85 7100068000€18.83
SCOTCH-BRITE 7000120605 Pintakäsittelyvyö, 1 tuuman WX 30 tuumaa L, alumiinioksidi, keskikokoinen, kangaspohja | CU2GGK 477A87 7000120605€30.78
SCOTCH-BRITE 7000120609 Pintakäsittelyvyö, 1 tuuman WX 30 tuumaa L, alumiinioksidi, erittäin hieno, kangaspohja | CU2GGL 20RU62 7000120609€30.78
SCOTCH-BRITE 7000121138 Pintakäsittelyhihna, 1/2 tuumaa WX 12 tuumaa L, alumiinioksidi, karkea, scrim tausta | CU2GGR 476U98 7000121138€9.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCOTCH-BRITE 7000121126 Pinnankäsittelyhihna, 1/4 tuumaa L x 24 tuumaa L, alumiinioksidi, keskikokoinen, kankaalla tausta
€9.54 / yksikkö