SCOTCH-BRITE 46CC Polishing Pad, Fiber/Mineral/Resin, 5 1/4 Inch Length, 4 Inch Width, 5/8 Inch Height, Gray | CU2HPD 53UD20

SCOTCH-BRITE 46CC Polishing Pad, Fiber/Mineral/Resin, 5 1/4 Inch Length, 4 Inch Width, 5/8 Inch Height, Gray

Tuote: CU2HPD Malli: 46CCRistiviite: 53UD20
€34.68 /pakkaus
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkiillotus Pad

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCOTCH-BRITE 46CC Polishing Pad, Fiber/Mineral/Resin, 5 1/4 Inch Length, 4 Inch Width, 5/8 Inch Height, Gray
€34.68 /pakkaus