Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHLAGE TJ490 Yläkiskon kannattimen kääntöovet AE9PPA 6LCY7

SCHLAGE Kääntöovet TJ490 ylätukikannattimella

Varastossa
Tuote: AE9PPA Malli: TJ490Ristiviite: 6LCY7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€321.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnike
Suorittaa loppuunAlumiini
Lukituksen rungon pituus (tuumaa)10-1/2
MateriaaliAlumiini
Valmistaja SarjaM400

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7585
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SCHLAGE TJ450 Yläkannattimen kääntöovet | AE9PNX 6LCY4 TJ450€327.44
SCHLAGE TJ420 Top Jamb Bracket Kääntöovet | AE9PPG 6LCZ3 TJ420€297.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHLAGE Kääntöovet TJ490 ylätukikannattimella
€321.04 / yksikkö