Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHLAGE B60N C-KWY 626 Deadbolt Hd Satin Chrome 5 Pin-lisäystä | AC7BDF 36Z085

SCHLAGE B60N C-KWY 626 Deadbolt Hd satiinikromi 5-nastainen

Varastossa
Tuote: AC7BDF Malli: B60N C-KWY 626Ristiviite: 36Z085

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€109.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erädeadbolt
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Oven paksuus1-3/8" to 1-3/4"
Luokka1
keyingAvain eri
Kiilauran tyyppiC
SijaintityyppiAsuinkiinteistö
MateriaaliMessinki / teräs / sinkki
Avainten määrä2
Nastat5
TurvallisuustyyppiRaskas
LakkoPyöreä kulma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiilauran tyyppiupotussyvyysvaatimussylinteriSijaintityyppiMateriaaliAvainten määräNastatLakko Dim.Hinta
SCHLAGE B560P C-KWY 605 Deadbolt Hd kiillotettu messinki 6 nastaa | AC7BCZ 36Z078 B560P C-KWY 605C1232-3/8" or 2-3/4"-KaupallinenMessinki / teräs / sinkki261-1/8" x 2-3/4"€163.01
SCHLAGE B560P C-KWY 613 Deadbolt Hd Oil Rubbed Bronze 6-nastaiset | AC7BDA 36Z079 B560P C-KWY 613C1232-3/8" or 2-3/4"-KaupallinenMessinki / teräs / sinkki261-1/8" x 2-3/4"€187.01
SCHLAGE B560P C-KWY 626 Deadbolt Hd Satin Chrome 6 Pin-lisäystä | AC7BDB 36Z080 B560P C-KWY 626C1232-3/8" or 2-3/4"-KaupallinenMessinki / teräs / sinkki261-1/8" x 2-3/4"€153.48
SCHLAGE B562P C-KWY 613 Deadbolt Hd Oil Rubbed Bronze 6-nastaiset | AC7BDC 36Z082 B562P C-KWY 613C1232-3/8" or 2-3/4"KaksinkertainenKaupallinenMessinki / teräs / sinkki26-€229.70
SCHLAGE B562P C-KWY 626 Deadbolt Hd satiinikromi | AC7BDD 36Z083 B562P C-KWY 626C1232-3/8" or 2-3/4"KaksinkertainenKaupallinenMessinki / teräs / sinkki261-1/8" x 2-3/4"€197.72
SCHLAGE B60N C-KWY 605 Deadbolt Hd kiillotettu messinki 5 nastaa | AC7BDE 36Z084 B60N C-KWY 605C2.75 "-AsuinkiinteistöMessinki / teräs / sinkki25-€97.66
SCHLAGE B62N C-KWY 626 Deadbolt Hd Satin Chrome 5 Pin-lisäystä | AC7BDH 36Z087 B62N C-KWY 626C2.75 "KaksinkertainenAsuinkiinteistöMessinki / teräs / sinkki25-€167.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHLAGE B60N C-KWY 626 Deadbolt Hd satiinikromi 5-nastainen
€109.15 / yksikkö