Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHAEFER BRUSH 27668GS Scratch Brush Brass 9 riviä | AH7NJG 36XD24

SCHAEFER BRUSH 27668GS Scratch Brush Messinki, 9 riviä

Varastossa
Tuote: AH7NJG Malli: 27668GSRistiviite: 36XD24

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaaputusharja
HarjasmateriaaliMessinki
Harjan pituus2"
HarjatyyppiLyhyt kahva
VärikoodausjärjestelmäEi
kahvan pituus6"
Kahva materiaaliPuu
Kahvan tyyppiKaareva
Rivien määräX 9 10
Kokonaispituus8"
Leikkauksen pituus5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1361
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)6.35
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHAEFER BRUSH 27668GS Scratch Brush Messinki, 9 riviä
€17.72 / yksikkö