Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHAEFER BRUSH 00949-1GS kupariputkiharja 1-1 / 4 harja | AH7NJC 36XD20

SCHAEFER BRUSH 00949-1GS Kupariputkiharja 1-1/4 harja

Varastossa
Tuote: AH7NJC Malli: 00949-1GSRistiviite: 36XD20

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkiharja
Harjaksen väriHarmaa
HarjasmateriaaliRuostumaton teräs
Harja Dia.1.187 "
Harjan pituus1.25 "
HarjatyyppiLyhyt kahva
VärikoodausjärjestelmäEi
kahvan pituus3.5 "
Kahva materiaaliMuovi
Kahvan tyyppiKyynel
Kokonaispituus6.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)18.03
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)3.81
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarja Dia.Hinta
SCHAEFER BRUSH 00944-1GS kupariputkiharja 1-1 / 4 harja | AH7NHZ 36XD17 00944-1GS7 / 16 "€11.66
SCHAEFER BRUSH 00947-1GS kupariputkiharja 1-1 / 4 harja | AH7NJA 36XD18 00947-1GS13 / 16 "€12.09
SCHAEFER BRUSH 00948-1GS kupariputkiharja 1-1 / 4 harja | AH7NJB 36XD19 00948-1GS15 / 16 "€12.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHAEFER BRUSH 00949-1GS Kupariputkiharja 1-1/4 harja
€12.42 / yksikkö