SCEPTER FR1K501 kerosiinipurkki, polypropeeni, kapasiteetti 5 gal, 16 3/4 tuumaa korkeus, 11 17/32 tuumaa pituus | CH6PJN 490N38

SCEPTER FR1K501 kerosiinipurkki, polypropeeni, kapasiteetti 5 gal, korkeus 16 3/4 tuumaa, pituus 11 17/32 tuumaa

Tuote: CH6PJN Malli: FR1K501Ristiviite: 490N38
€39.24 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erävoida
Koko5 gal.
Värisininen
Korkeus16 3 / 4 "
Pituus11 17 / 32 "
Materiaalipolypropeeni
Nokan pituus7"
Nokka ulkohalkaisijaltaan.7 / 8 "
Leveys9 59 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
SCEPTER FR1D501 Dieselpolttoainekanisteri, polypropeeni, kapasiteetti 5 gal, 16 3/4 tuumaa korkeus, 11 17/32 tuumaa pituus | CH6PJJ 490N37 FR1D501Keltainen€59.85
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCEPTER FR1K501 kerosiinipurkki, polypropeeni, kapasiteetti 5 gal, korkeus 16 3/4 tuumaa, pituus 11 17/32 tuumaa
€39.24 / yksikkö