SARGENT 8888F 10B vanteen poistolaite Heavy Duty Grade 1 | AA8HFK 18F579

SARGENT 8888F 10B vanteen ulostulolaite, raskas luokka 1

Varastossa
Tuote: AA8HFK Malli: 8888F 10BRistiviite: 18F579

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,756.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMunuainen
Oven luovutusEi-kätevä
Oven korkeus96 "
Oven leveys33 - 36 "
Suorittaa loppuunTylsää messinkiä
PaloPalo
Sopii pylvään leveydelle4.5 "
Oven paksuus1.75 "
Luokka1
SuorituskykyHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.805
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)97.79
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8302419045
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistu laitteen tyypistä (Poistu laitteesta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPaloeräHinta
SARGENT 3828F FI Vanne, jossa on vain ajokulman ulostulo Poistu laitteesta | AA8HFE 18F574 3828F FILakkaEi paloluokitustaVanne vanteineen€763.59
SARGENT 3827F FI Pystysuoran sauvan poistumislaite Vakio | AA8HFF 18F575 3827F FILakka-Pystytanko€1,138.53
SARGENT 8888F 32D vanteen poistolaite Heavy Duty Grade 1 | AA8HFJ 18F578 8888F 32DTylsää ruostumatonta terästäPaloMunuainen€1,756.40
SARGENT 8804F 32D vanteen ulostulolaite, 36 tuuman koko, sopii 5 tuuman silitysleveyteen, ei-käsi | CT9WYK 28XT90 8804F 32D--Vanteen poistumislaite€2,122.16
SARGENT 8813F 32D vanteen poistolaite, 36 tuuman koko, sopii 5 tuuman tyylin leveyteen, ei-käsi | CT9WYL 28XT91 8813F 32D--Vanteen poistumislaite€2,279.85
SARGENT 8713F RHR 32D pinta pystytanko | CT9WZK 28XT84 8713F RHR 32D--Pinta pystysuora sauva€3,206.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SARGENT 8888F 10B vanteen ulostulolaite, raskas luokka 1
€1,756.40 / yksikkö