Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SARGENT 8265 LNB 26D Heavy Duty Mortise Lockset Lever Tietosuoja | AC6ARC 32J221

SARGENT 8265 LNB 26D Heavy Duty Mortise Lockset Lever Yksityisyys

Varastossa
Tuote: AC6ARC Malli: 8265 LNB 26DRistiviite: 32J221

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,073.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeavy Duty Mortise Lockset
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Kotelon materiaaliMessinki, teräs, sinkki
Asia Koko5-31 / 32 "K x 27/32" L x 4-3 / 32 "S
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Palo3 hr.
Toimintoyksityisyys
Luokka1
Keskeinen materiaaliNikkelihopea
SijaintityyppiLaitos, terveydenhoito
Vaadittu oven paksuus1.75 "
Lakko Dim.1-1/4" x 4-7/8"
LakotyyppiKaareva huuli
TyyliKaareva
Trim-tyyliRose

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.655
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)23.11
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunToimintoTyyliHinta
SARGENT 8204 LNL 26D Heavy Duty Mortise Lockset Vipu 8200 | AC6AQT 32J212 8204 LNL 26DSatin ChromevarastohuoneOikea kulma€1,405.50
SARGENT 8205 LNL 26D Heavy Duty Mortise Lockset -vipu | AC6AQU 32J213 8205 LNL 26DSatin ChromeSisäänkäynti / toimistoOikea kulma€1,321.43
SARGENT 8237 LNL 26D Heavy Duty Mortise Lockset -vivun luokka 1 | AC6AQV 32J214 8237 LNL 26DSatin ChromeLuokkahuoneOikea kulma€1,332.82
SARGENT 8215 LNL 26D Heavy Duty Mortise Lockset -vivun kulku | AC6AQW 32J215 8215 LNL 26DSatin ChromeKulkuOikea kulma€988.27
SARGENT 8265 LNL 26D Heavy Duty Mortise Lockset Vipu Yksityisyys | AC6AQX 32J216 8265 LNL 26DSatin ChromeyksityisyysOikea kulma€1,178.42
SARGENT 8204 LNB 26D Heavy Duty Mortise Lockset -vivun luokka 1 | AC6AQY 32J217 8204 LNB 26DSatin ChromevarastohuoneKaareva€1,315.73
SARGENT 8205 LNB 26D Heavy Duty Mortise Lockset -vipu | AC6AQZ 32J218 8205 LNB 26DSatin ChromeSisäänkäynti / toimistoKaareva€1,297.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SARGENT 8265 LNB 26D Heavy Duty Mortise Lockset Lever Yksityisyys
€1,073.34 / yksikkö