SANITAIRE SC6093A Laaja-alaimuri 28 puhdistuspolulla | AF9RCJ 30RR51

SANITAIRE SC6093A laaja-alainen pölynimuri 28 in puhdistusreitti

Varastossa
Tuote: AF9RCJ Malli: SC6093ARistiviite: 30RR51

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,558.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaaja alue tyhjiö
Ilmavirta163 cfm
Ampeeria10
Bag TypePaperi
Harjanopeus3500 rpm
Koko1296 ov. sisään.
Puhdistuspolku28 "
KahvaSäädettävä, täysin taitettava kaapin säilytystä varten
Korkeus16 "
Korkeudensäätö5-asento
Pituus37 "
Nettopaino74 lb
Moottorivaiheiden määrä1
Virtajohdon pituus60ft.
Äänitaso78
Jännite120
Leveys32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 43.09
Laivan korkeus (cm)83.82
Laivan pituus (cm)111.76
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8508110000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANITAIRE SC6093A laaja-alainen pölynimuri 28 in puhdistusreitti
€3,558.45 / yksikkö