Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SANDVIK COROMANT 835.T-1002-A1-PF 1024 Kalvin, 10.02 mm Kalvin koko, 20.00 mm Huilun pituus, 118.00 mm Kokonaispituus | CT9THY 41C609

SANDVIK COROMANT 835.T-1002-A1-PF 1024 Chucking Reamer, 10.02 mm Reamer Size, 20.00 mm Flute Length, 118.00 mm Overall Length

Varastossa
Tuote: CT9THY Malli: 835.T-1002-A1-PF 1024Ristiviite: 41C609

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€130.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIstuinkalvo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANDVIK COROMANT 835.T-1002-A1-PF 1024 Chucking Reamer, 10.02 mm Reamer Size, 20.00 mm Flute Length, 118.00 mm Overall Length
€130.31 / yksikkö