SANDUSKY LEE TA2V461842-09 Siirrettävä kaappi Musta 46 tuuman leveys x 18 tuuman syvyys x 48 tuuman korkeus | AH9AGB 39EX63

SANDUSKY LEE TA2V461842-09 Siirrettävä kaappi musta 46 tuumaa leveys x 18 tuumaa syvyys x 48 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AH9AGB Malli: TA2V461842-09Ristiviite: 39EX63

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,325.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirrettävä säilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Kaapin väriMusta
Kaapin syvyys18 "
Kaapin korkeus48 "
Kaapin leveys46 "
Pyörän tyyppi(4) Käännä lukoilla
OvityyppiClearview
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata20
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
Kahva tyyliKeinu
KorkeusalueLaskurin korkeus
LukitusmekanismiAvain
MateriaaliTeräs
Kaappihyllyjen lukumäärä3
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyn kapasiteetti230 lb
VahvuusluokitusKaupallinen
TyyliHyllyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 65.3184
Laivan korkeus (cm)127
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)121.92
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mukana pyörät: Kyllä
    • Lukituskaappi: Kyllä
    • Lukituspisteet: 3 pistettä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANDUSKY LEE TA2V461842-09 Siirrettävä kaappi musta 46 tuumaa leveys x 18 tuumaa syvyys x 48 tuumaa korkeus
€1,325.15 / yksikkö