SANDUSKY LEE SA10301200-XX Säilytyskaappi vakiona 18-mittari 30 tuuman leveys | AE9UWE 6MNW6

SANDUSKY LEE SA10301200-XX Säilytyskaappi Standard 18 Gauge 30 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AE9UWE Malli: SA10301200-XXRistiviite: 6MNW6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€45.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Kokoonpanokoolla
Kaapin väriHarmaa
OvityyppiStandardi
Mitata18
MateriaaliRuostumaton teräs
Hyllyjen lukumäärä0
Kokonaissyvyys12 "
Kokonaiskorkeus1"
kokonaisleveys30 "
Hyllyn kapasiteetti150 lb
Laatikoiden kokonaismäärä0
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.44
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANDUSKY LEE SA10301200-XX Säilytyskaappi Standard 18 Gauge 30 tuumaa leveys
€45.74 / yksikkö