SANDUSKY LEE EAWR 462472-07 Vaatekaapin säilytyskaappi beige | AF3TKW 8CU35

SANDUSKY LEE EAWR 462472-07 Vaatekaapin säilytyskaappi beige koottu

Tuote: AF3TKW Malli: EAWR 462472-07Ristiviite: 8CU35
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,626.03 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaatekaapin säilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Kokoonpanokoolla
Kaapin väriBeige
OvityyppiStandardi
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata20/22
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
KahvaUpotettu
Lukitusjärjestelmä3-piste upotettu
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä1
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus72 "
kokonaisleveys46 "
Hyllyn kapasiteetti230 lb
VahvuusluokitusTeollinen
TyyliVaatekaappi
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 87.54
Laivan korkeus (cm)182.88
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)116.84
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANDUSKY LEE EAWR 462472-07 Vaatekaapin säilytyskaappi beige koottu
€1,626.03 / yksikkö