SANDUSKY LEE EACR 361872-09 Yhdistetty säilytyskaappi koottu | AJ2KUV 9WN69

SANDUSKY LEE EACR 361872-09 yhdistelmäsäilytyskaappi koottu

Tuote: AJ2KUV Malli: EACR 361872-09Ristiviite: 9WN69
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€749.82 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Kaapin väriMusta
Kaapin syvyys18 "
Kaapin korkeus72 "
Kaapin leveys36 "
OvityyppiStandardi
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata20/22
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
Kahva tyyliUpotettu
KorkeusalueKoko korkeus
LukitusmekanismiAvain
MateriaaliTeräs
Kaappihyllyjen lukumäärä4
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyn kapasiteetti200 lb
VahvuusluokitusKaupallinen
TyyliYhdistelmä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 72.9
Laivan korkeus (cm)182.88
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)91.44
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mukana pyörät: Ei
    • Rakennustapa: hitsattu
    • Lukituskaappi: Kyllä
    • Lukituspisteet: 2 pistettä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapin väriHinta
SANDUSKY LEE EACR 361872-07 Yhdistelmävarasto | AJ2KLH 8PP35 EACR 361872-07kitti€749.82
Tarjouspyyntö
SANDUSKY LEE EA4R 361872-07 Yhdistelmävarustekaappi | AJ2KQK 9HYT4 EA4R 361872-07kitti€1,015.72
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANDUSKY LEE EACR 361872-09 yhdistelmäsäilytyskaappi koottu
€749.82 / yksikkö