SANDUSKY LEE EA4R362472-05 Dove Grey hitsattu 72 tuuman korkeus | AD6VYW 4BE35

SANDUSKY LEE EA4R362472-05 Säilytyskaappi Dove Harmaa hitsattu 72 tuumaa korkeus

Tuote: AD6VYW Malli: EA4R362472-05Ristiviite: 4BE35
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€980.61 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
KokoonpanoHitsatut
Kaapin väriKyyhkynenharmaa
OvityyppiStandardi
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata20/22
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
KahvaUpotettu
Lukitusjärjestelmä3-Point
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä4
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus72 "
kokonaisleveys36 "
Hyllyn kapasiteetti200 lb
VahvuusluokitusTeollinen
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 67.95
Laivan korkeus (cm)187.96
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapin väriKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHyllyn kapasiteettiHinta
SANDUSKY LEE EA4R462478-05 Dove Grey hitsattu 78 tuuman korkeus | AD2ETH 3NVA4 EA4R462478-05Kyyhkynenharmaa24 "78 "46 "230 lb€1,187.71
Tarjouspyyntö
SANDUSKY LEE EA4R462478-09 Säilytyskaappi, musta, hitsattu | AD2ETK 3NVA6 EA4R462478-09Musta24 "78 "46 "230 lb€1,187.71
Tarjouspyyntö
SANDUSKY LEE EA4R361872-05 Dove Grey hitsattu 72 tuuman korkeus | AD6VYT 4BE29 EA4R361872-05Kyyhkynenharmaa18 "72 "36 "200 lb€1,015.72
Tarjouspyyntö
SANDUSKY LEE EA4R361872-09 Säilytyskaappi, musta, hitsattu | AD6VYU 4BE31 EA4R361872-09Musta18 "72 "36 "200 lb€1,015.72
Tarjouspyyntö
SANDUSKY LEE EA4R362472-09 Säilytyskaappi, musta, hitsattu | AD6VYX 4BE37 EA4R362472-09Musta24 "72 "36 "200 lb€980.61
Tarjouspyyntö
SANDUSKY LEE EA4R462472-05 Dove Grey hitsattu 72 tuuman korkeus | AD6VZH 4BE54 EA4R462472-05Kyyhkynenharmaa24 "72 "46 "230 lb€1,104.48
Tarjouspyyntö
SANDUSKY LEE EA4R462472-09 Säilytyskaappi, musta, hitsattu | AD6VZK 4BE56 EA4R462472-09Musta24 "72 "46 "230 lb€1,104.48
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANDUSKY LEE EA4R362472-05 Säilytyskaappi Dove Harmaa hitsattu 72 tuumaa korkeus
€980.61 / yksikkö