Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SANDPIPER 476.182.354 korjaussarja Santoprene 1-1 / 2 tuuman pumppu | AC8DEZ 39L611

SANDPIPER 476.182.354 korjaussarja Santoprene 1-1/2 tuuman pumppu

Varastossa
Tuote: AC8DEZ Malli: 476.182.354Ristiviite: 39L611

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€688.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumpun korjauspaketti
Sopii tuotemerkkiinKURPPA
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa15U522
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroS15B1A1WANS000
Osio KuvausNeste
TyyppiSantopreeni (R)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8413919080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssaKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroHinta
SANDPIPER 476.117.354 korjaussarja Santoprene Fluid 1/4 tuuman pumppu | AC8DEK 39L596 476.117.35429AU44PB 1/4, TS3CA€190.34
SANDPIPER 476.202.354 korjaussarja Santoprene Fluid 1/2 tuuman pumppu | AC8DEN 39L599 476.202.35429AU50S05B2G1TXNS000€270.48
SANDPIPER 476.166.354 korjaussarja Santoprene Fluid 3/4 tuuman pumppu | AC8DER 39L603 476.166.35429AU52S07B1K1KPNS000€349.19
SANDPIPER 476.197.354 korjaussarja Santoprene Fluid 1 tuuman pumppu | AC8DEV 39L606 476.197.35412W419S1FB3P1PPNI000€452.42
SANDPIPER 476.042.354 korjaussarja Santoprene Fluid 2 tuuman pumppu | AC8DFD 39L615 476.042.35415U527S20B1A1EANS000€781.69
SANDPIPER 476.257.354 korjaussarja Santoprene Fluid 2 tuuman pumppu | AC8DFH 39L619 476.257.35415U533S20B3P1PPUS000€1,158.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANDPIPER 476.182.354 korjaussarja Santoprene 1-1/2 tuuman pumppu
€688.00 / yksikkö