SAN JAMAR CB1520QS leikkuulautasarja 15 x 20 4 levyä | AE7XBW 6AZV1 / CB1520QSGR

SAN JAMAR CB1520QS leikkuulautasetti 15 x 20 4 lautaa

Varastossa
Tuote: AE7XBW Malli: CB1520QSRistiviite: 6AZV1 / CB1520QSGR

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€191.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeliosainen leikkuulauta
VäriPunainen, keltainen, vihreä, valkoinen
Pituus15 "
MateriaaliYhteispolymeeri
Paksuus1 / 2 "
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.44
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi3924104000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräPituusLeveysHinta
SAN JAMAR CB1218KC leikkuulauta sarja sisältää 6 levyä | AE7XBT 6AZU8 / CB1218KCGR CB1218KCPunainen, keltainen, vihreä, sininen, valkoinen, ruskeaKuusiosainen leikkuulauta12 "18 "€189.43
SAN JAMAR CB1218QS leikkuulautasarja 12 x 18 4 levyä | AE7XBU 6AZU9 / CB1218QSGR CB1218QSPunainen, keltainen, vihreä, valkoinenNeliosainen leikkuulauta12 "18 "€129.39
SAN JAMAR CB1824KC leikkuulevysarja 18 x 24 6 levyä | AE7XCD 6AZV9 / CB1824KCGR CB1824KCPunainen, keltainen, vihreä, sininen, valkoinen, ruskeaKuusiosainen leikkuulauta18 "24 "€385.93
SAN JAMAR CB1824QS Leikkuulautasarja 18 x 24 4 levyä | AE7XCE 6AZW0 / CB1824QSGR CB1824QSPunainen, keltainen, vihreä, valkoinenNeliosainen leikkuulauta18 "24 "€257.43
SAN JAMAR CBG1218KC leikkuulautasarja 12 x 18 6 levyä | AE7XCN 6AZW9 / CBG1218KCGR CBG1218KCPunainen, keltainen, vihreä, sininen, valkoinen, ruskeaKuusiosainen leikkuulauta12 "18 "€268.68
SAN JAMAR CBG1520KC leikkuulautasarja 15 x 20 6 levyä | AE7XCV 6AZX6 / CBG1520KCGR CBG1520KCPunainen, keltainen, vihreä, sininen, valkoinen, ruskeaKuusiosainen leikkuulauta15 "20 "€332.98
SAN JAMAR CBG1824KC leikkuulautasarja 18 x 24 6 levyä | AE7XDB 6AZY3 / CBG1824KCGR CBG1824KCPunainen, keltainen, vihreä, sininen, valkoinen, ruskeaKuusiosainen leikkuulauta18 "24 "€490.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAN JAMAR CB1520QS leikkuulautasetti 15 x 20 4 lautaa
€191.55 / yksikkö