Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SAN JAMAR B5542 Pulloteline (10) Qt/ltr Pullot | AE7RRR 6ADJ1 / B5542GR

SAN JAMAR B5542 Pullonpidike (10) Qt/ltr Pullot

Varastossa
Tuote: AE7RRR Malli: B5542Ristiviite: 6ADJ1 / B5542GR

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€97.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpeed ​​Rack -pulloteline
VäriRuostumaton
Korkeus6 3 / 4 "
Omistaa10 Qt / Ltr-pulloa
Pituus41.25 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Osastojen lukumäärä1
TyyppiRuostumaton teräs
Leveys5 1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.3255
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)107.95
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOmistaaPituusHinta
SAN JAMAR B5522 Pulloteline (5) Qt / ltr-pullot | AE7RRP 6ADH9 / B5522GR B55225 Qt / Ltr-pulloa22.25 "€76.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAN JAMAR B5542 Pullonpidike (10) Qt/ltr Pullot
€97.58 / yksikkö