SALSBURY INDUSTRIES 4873BRS Postilaatikko Post Messinki In-ground 4 Inch | AG3GXN 33KV17

SALSBURY INDUSTRIES 4873BRS Mailbox Post Brass Maadoitettu 4 tuumaa

Tuote: AG3GXN Malli: 4873BRSRistiviite: 33KV17
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPostilaatikon viesti
VäriMessinki
Syvyys4"
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus81 "
AsennusMaassa
Nettopaino55 lb
PostimateriaaliAlumiini
Post paksuus4"
TyyppiDeluxe
Leveys45 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.75
Laivan korkeus (cm)210.82
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)119.38
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNettopainoLeveysHinta
SALSBURY INDUSTRIES 4870BRS Postilaatikko Post Messinki 81 Tuuman Korkeus Maa | AG3GRF 33KT88 4870BRS35 lb25 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4372D-BRS Postilaatikko Messinki Maa | AG3GUD 33KU33 4372D-BRS45 lb35 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4374D-BRS Postilokero Postin messinki 4 tuuman paksuus | AG3GZD 33KV54 4374D-BRS65 lb63 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 4873BRS Mailbox Post Brass Maadoitettu 4 tuumaa