SALSBURY INDUSTRIES 4365GRN Mail Chest Jalusta Vihreä | AD3ERM 3YNY5

SALSBURY INDUSTRIES 4365GRN Mail Chest Jalusta Vihreä

Tuote: AD3ERM Malli: 4365GRNRistiviite: 3YNY5

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPostin rintajalusta
VäriVihreä
Syvyys3.5 "
Suorittaa loppuunMoottoroitu pinnoitettu
Korkeus32 "
AsennusPultti
Nettopaino15 lb
PostimateriaaliAlumiini
Post paksuus1 / 8 "
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)86.36
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusAsennusNettopainoHinta
SALSBURY INDUSTRIES 4365BLK Postilaatikon jalusta Musta | AD3ERJ 3YNY2 4365BLKMusta32 "Pultti15 lb€215.66
SALSBURY INDUSTRIES 4365SLV Mail Chest Jalusta Hopea | AD3ERK 3YNY3 4365SLVHopea32 "Pultti15 lb€255.81
SALSBURY INDUSTRIES 4365WHT Mail Chest Jalusta Valkoinen | AD3ERL 3YNY4 4365 WHTValkoinen32 "Pultti15 lb-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4385BLK postin runkopuku musta | AD3ERN 3YNY6 4385BLKMusta48 "Maassa20 lb€229.73
SALSBURY INDUSTRIES 4385SLV - postin rintajalusta hopea | AD3ERP 3YNY7 4385SLVHopea48 "Maassa20 lb€275.98
SALSBURY INDUSTRIES 4385WHT postin rungon jalusta valkoinen | AD3ERQ 3YNY8 4385 WHTValkoinen48 "Maassa20 lb-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4385GRN Mail Chest Jalusta Vihreä | AD3ERR 3YNY9 4385 GRNVihreä48 "Maassa20 lb-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 4365GRN Mail Chest Jalusta Vihreä