SALSBURY INDUSTRIES 3709D-06ZFU Vaakapostilaatikko Usps 6 Door Bronze Fl 34 tuumaa | AG3JUC 33LJ23

SALSBURY INDUSTRIES 3709D-06ZFU vaakasuuntainen postilaatikko Usps 6-ovinen pronssi Fl 34 tuumaa

Tuote: AG3JUC Malli: 3709D-06ZFURistiviite: 33LJ23

Hanki se saattaa 21, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaakasuora postilaatikko
Laatikon materiaalialumiini
VäriPronssi
Syvyys17 "
Oven materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus34 "
LadataanEtusivu
AsennusUpotettu
Nettopaino110 lb
Ovien lukumäärä6
SuuntautuminenVaakasuora
Paikan kapasiteetti10-3 / 4 "L x 3/4" K
TyyppiUSPS
Leveys31.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.9
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)84.14
HS-koodi9403200020

Tuotteen yksityiskohdat:

Salsbury Industries 3709D-06ZFU vaakasuora postilaatikko on ihanteellinen käytettäväksi liikerakennuksissa, uudisrakennuksissa ja suurissa saneeraustehtävissä postin ja pakettien säilytykseen/vastaanottoon sisä- ja ulkotiloissa. Tässä upotettavassa vaakasuuntaisessa 4C-postilaatikossa on edestä ladattava kaksoispylväsrakenne, jossa on yksi MB1-ovi ja viisi MB3-ovea ja USPS-yhteys.

Ominaisuudet:

  • Salsbury Industries 3709D-06ZFU vaakasuuntaiset postilaatikon ovet on varustettu vahvalla nokkalukolla, pöly-/sadesuojalla ja kolmella avaimella turvallisuuden lisäämiseksi.
  • Siinä on lähtevän postin keräysosasto, jossa on USPS-päälukkoluukku lähtevän postin säilyttämistä varten.
  • Tässä osastossa on myös päälukko, jossa on päänuolilukko tai muut kaupalliset lukot, joiden avulla voidaan avata 2 pääovipaneelia ja päästä käsiksi kaikkiin osastoihin yhdellä kertaa.
  • Lähtevän postin osastossa on yksi lähtevän postin paikka, jossa on sääsuojakupu helpon ja turvallisen postin keräämisen.
  • Tämän laitteen mukana tulee tehtaalla asennettu verhoilu ja kiinteä takakansi kestävyyden takaamiseksi.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Vaihtoovet: Käyttäjät voivat vaihtaa tämän laitteen postilaatikon ovet vaurioituneiden ovien vaihtamista varten.
  • Mukautetut kaiverretut kyltit: Käyttäjät voivat tilata yksilöllisiä kaiverrettuja ovia ja ovikylttejä, joissa on liima.
  • Lukot: Käyttäjät voivat asentaa mukautettuja lukkoja, jotta he pääsevät yksityisesti käsiksi tallennettuun sisältöön.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ISO 9001: 2015
  • USPS-STD-4C

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mistä tämä Salsbury Industries 3709D-06ZFU vaakasuuntainen postilaatikko on tehty?

V. Tässä Salsbury Industries 3709D-06ZFU vaakasuuntaisessa postilaatikossa on kovaa käyttöä alumiinista ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu laitteisto korroosionkestävyyttä varten ulkotiloissa. Siinä on pronssinvärinen jauhemaalattu viimeistely.

K. Kuinka paikantaa posti- ja pakettiavaimet tästä Salsbury Industries 3709D-06ZFU vaakasuuntaisesta postilaatikosta?

A.

  • Avaa postiluukku ja etsi salpa avataksesi pääoven paneelit.
  • Kaapin avaimet sijoitetaan yleensä yksikön hyllyille.

K. Kuinka liittää tämä Salsbury Industries 3709D-06ZFU vaakasuuntainen postilaatikko toiseen vastaavaan yksikköön?

V. Tässä Salsbury Industries 3709D-06ZFU vaakasuuntaisessa postilaatikossa on 4C vaakasuuntaisen postilaatikon liitinsarja, jonka avulla se voidaan helposti yhdistää useisiin upotettuihin 4C vaakasuuntaisiin postilaatikkoyksiköihin.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuuntautuminenVäriSyvyysPostikorkeusTyyppiLeveysKorkeuseräHinta
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02AFU Vaakasuora postilaatikko Usps 3 ovea alumiinia Fl 34 tuumaa | AG3HJJ 33KX92 3709S-02AFUVaakasuoraAlumiini17 "-USPS16.38 "34 "Vaakasuora postilaatikko-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02ARU Vaakasuora postilaatikko 3 ovea alumiinia Rl 34 tuumaa | AG3HJK 33KX93 3709S-02ARUVaakasuoraAlumiini17 "-USPS16.38 "34 "Vaakasuora postilaatikko-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02GFU Vaakasuora postilaatikko Usps 3 ovea kulta Fl 34 tuumaa | AG3HJL 33KX94 3709S-02GFUVaakasuoraKulta17 "-USPS16.38 "34 "Vaakasuora postilaatikko-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02GRU Vaakapostilaatikko Usps 3-ovinen kulta Rl 34 tuumaa | AG3HJM 33KX95 3709S-02GRUVaakasuoraKulta17 "-USPS16.38 "34 "Vaakasuora postilaatikko-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02SFU Vaakasuora postilaatikko Usps 3-ovinen hiekkakivi Fl 34-tuumainen | AG3HJN 33KX96 3709S-02SFUVaakasuoraHiekkakivi17 "-USPS16.38 "34 "Vaakasuora postilaatikko-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02SRU Vaakapostilaatikko Usps 3-ovinen hiekkakivi Rl 34 tuumaa | AG3HJP 33KX97 3709S-02SRUVaakasuoraHiekkakivi17 "-USPS16.38 "34 "Vaakasuora postilaatikko-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02ZFU Vaakasuora postilaatikko Usps 3-ovinen pronssi Fl 34 tuumaa | AG3HJQ 33KX98 3709S-02ZFUVaakasuoraPronssi17 "-USPS16.38 "34 "Vaakasuora postilaatikko-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3709D-06ZFU vaakasuuntainen postilaatikko Usps 6-ovinen pronssi Fl 34 tuumaa