SALSBURY INDUSTRIES 3625ARU Vaakasuora postilaatikko, 25 ovea, alumiini Rl 29-3 / 4 tuumaa | AG3KYU 33LR71

SALSBURY INDUSTRIES 3625ARU Vaakapostilaatikko Usps 25 Doors Alumiini Rl 29-3/4 tuumaa

Tuote: AG3KYU Malli: 3625ARURistiviite: 33LR71

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaakasuora postilaatikko
Laatikon materiaalialumiini
VäriAlumiini
Syvyys16.5 "
Oven materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus29.75 "
LadataanTakaosa
AsennusUpotettu
Nettopaino75 lb
Ovien lukumäärä25
SuuntautuminenVaakasuora
TyyppiUSPS
Leveys35.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.75
Laivan korkeus (cm)83.82
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)99.06
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
SALSBURY INDUSTRIES 3625AFU Vaakasuora postilaatikko, 25 ovea alumiinia, fl 29-3 / 4 tuumaa | AG3KYR 33LR69 3625AFUAlumiini€3,282.52
SALSBURY INDUSTRIES 3625GFU Vaakapostilaatikko Usps 25 ovea Kulta Fl 29-3/4 Inch | AG3KYV 33LR72 3625 GFUKulta-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3625GRU Vaakasuora postilaatikko, 25 ovea, kulta Rl 29-3 / 4 tuumaa | AG3KYX 33LR74 3625GRUKulta-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3625SFU Vaakasuora postilaatikko 25 ovea Sandstone Fl 29-3 / 4 tuumaa | AG3KYY 33LR75 3625SFUHiekkakivi-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3625SRU Vaakasuora postilaatikko, 25 ovea Sandstone Rl 29-3 / 4 tuumaa | AG3KZA 33LR77 3625SRUHiekkakivi-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3625ZFU Vaakasuora postilaatikko 25 ovea Pronssi Fl 29-3 / 4 tuumaa | AG3KZB 33LR78 3625 XNUMX ZFUPronssi€3,282.52
SALSBURY INDUSTRIES 3625ZRU Vaakapostilaatikko Usps 25 ovea Pronssi Rl 29-3/4 tuumaa | AG3KZD 33LR80 3625 ZRUPronssi-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3625ARU Vaakapostilaatikko Usps 25 Doors Alumiini Rl 29-3/4 tuumaa