SALSBURY INDUSTRIES 3612ZRU Vaakapostilaatikko Usps 12 ovea Pronssi Rl 35-1/4 Inch | AG3JWC 33LJ81

SALSBURY INDUSTRIES 3612ZRU vaakasuuntainen postilaatikko Usps 12 oven pronssi Rl 35-1/4 tuumaa

Tuote: AG3JWC Malli: 3612ZRURistiviite: 33LJ81

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaakasuora postilaatikko
Laatikon materiaalialumiini
VäriPronssi
Syvyys16.5 "
Oven materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus35.25 "
LadataanTakaosa
AsennusUpotettu
Nettopaino75 lb
Ovien lukumäärä12
SuuntautuminenVaakasuora
TyyppiUSPS
Leveys29.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.75
Laivan korkeus (cm)99.06
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)83.82
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeusNettopainoLeveysHinta
SALSBURY INDUSTRIES 3612AFU Vaakapostilaatikko Usps 12-ovinen alumiini Fl 35-1/4 tuumaa | AG3JVQ 33LJ70 3612AFUAlumiini16.5 "35.25 "75 lb29.25 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3612ARU Vaakasuora postilaatikko 12 ovea alumiinia Rl 35-1 / 4 tuumaa | AG3JVT 33LJ72 3612ARUAlumiini16.5 "35.25 "75 lb29.25 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3612GFU Vaakapostilaatikko Usps 12 ovea Kulta Fl 35-1/4 Inch | AG3JVU 33LJ73 3612 GFUKulta16.5 "35.25 "75 lb29.25 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3612GRU Vaakasuora postilaatikko, 12 ovea, kulta Rl 35-1 / 4 tuumaa | AG3JVW 33LJ75 3612GRUKulta16.5 "35.25 "75 lb29.25 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3612SFU vaakasuora postilaatikko 12 ovea Sandstone Fl 35-1 / 4 tuumaa | AG3JVX 33LJ76 3612SFUHiekkakivi16.5 "35.25 "75 lb29.25 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3612SRU Vaakapostilaatikko Usps 12-ovinen hiekkakivi Rl 35-1/4 tuumaa | AG3JVZ 33LJ78 3612SRUHiekkakivi16.5 "35.25 "75 lb29.25 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3612ZFU Vaakasuora postilaatikko 12 ovea Pronssi Fl 35-1 / 4 tuumaa | AG3JWA 33LJ79 3612 XNUMX ZFUPronssi16.5 "35.25 "75 lb29.25 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3612ZRU vaakasuuntainen postilaatikko Usps 12 oven pronssi Rl 35-1/4 tuumaa