SALSBURY INDUSTRIES 33351BLU kaappi, kalteva yläosa 12 x 18 sininen | AA4ZGE 13K835

SALSBURY INDUSTRIES 33351BLU kaappi, viisto toppi 12 x 18 sininen

Tuote: AA4ZGE Malli: 33351BLURistiviite: 13K835

Hanki se saattaa 14, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapin kalteva yläosa
Värisininen
Suorittaa loppuunMuovilaminaatti
Materiaalilastulevyn
Kokonaissyvyys18 "
Kokonaiskorkeus6.625 "
kokonaisleveys12 "
AlaluokkaViisto yläosa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi9403907080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta
SALSBURY INDUSTRIES 33351BLK kaappi, kalteva yläosa 12 x 18, musta | AA4ZGD 13K834 33351BLKMusta18 "6.625 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 33351CHE -kaapin kalteva alkuun 12 x 18 kirsikka | AA4ZGF 13K836 33351CHEKirsikka18 "6.625 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 33351GRY kaappi, kalteva yläosa 12 x 18 harmaa | AA4ZGG 13K837 33351 GRYHarmaa18 "6.625 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 33351MAH kaappi kalteva alkuun 12 x 18 mahonki | AA4ZGH 13K838 33351MAHMahonki18 "6.625 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 33351MAP -kaappi, kalteva alkuun 12 x 18 vaahtera AA4ZGJ 13K839 33351KARTTAVaahtera18 "6.625 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 33352BLK kaappi, kalteva yläosa W12 x D21 musta | AC6WAC 36M910 33352BLKMusta21 "7.75 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 33352BLU Säilytyskaappi kalteva yläosa W12 x D21 sininen | AC6WAD 36M911 33352BLUsininen21 "7.75 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 33351BLU kaappi, viisto toppi 12 x 18 sininen