SAFTCART MDE-50HS lääkesylinterikärry, korkeus 78 tuumaa, leveys 27 tuumaa | CE2HBV

SAFTCART MDE-50HS lääketieteellinen sylinterikärry, korkeus 78 tuumaa, leveys 27 tuumaa

Varastossa
Tuote: CE2HBV Malli: MDE-50HS

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€992.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLääketieteellinen sylinterikori
Korkeus78 "
Pituus34 "
PyörätSC-23, SC-24
Leveys27 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 110.7
Laivan korkeus (cm)205.74
Laivan leveys (cm)76.2
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFTCART MDE-50HS lääketieteellinen sylinterikärry, korkeus 78 tuumaa, leveys 27 tuumaa
€992.24 / yksikkö