SAFTCART 260-1S sylinterijalusta, sylinterin tilavuus 9.5 tuumaa | CE2HBP

SAFTCART 260-1S sylinterijalusta, sylinterin tilavuus 9.5 tuumaa

Varastossa
Tuote: CE2HBP Malli: 260-1S

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€131.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinteriteline
Sylinterin kapasiteetti9.5 "
Korkeus28 "
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)53.34
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFTCART 260-1S sylinterijalusta, sylinterin tilavuus 9.5 tuumaa
€131.36 / yksikkö