Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SAFEWAY S30-2P -pikaliitinsarja 1/4 tuumaa Npt | AC9UJN 3KD28

SAFEWAY S30-2P pikaliitinsarja 1/4 tuuman Npt

Varastossa
Tuote: AC9UJN Malli: S30-2PRistiviite: 3KD28

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkimen runko
Rungon materiaaliTeräs
Kehon koko1 / 4 "
Yhteyden tyyppiFNPT
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromisinkki
Virtausnopeus3 gpm
Hansenin vaihtoWA 56517 00 ja WA 56514 00
LukitusmekanismiRuuvaa yhdessä
Max. Paine10,000 psi
Käyttölämpötila alue-40 - 250 astetta F
Parker-vaihto3010-2 ja 3050-2
Putken koko NPT1/4
TiivistäVanki venttiili
TiivistemateriaaliBuna N.
TiivistetyyppiVanki venttiili
SammutaKaksinkertainen
HihamateriaaliTeräs
Temp. alue-40 - 250 F
Kierteen koko1 / 4 "-18
TyyppiKytkinsarja
Venttiilin suunnitteluPoppet-venttiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon kokoYhteyden tyyppiVirtausnopeusParker-vaihtoKierteen kokoHinta
SAFEWAY S30-3P -pikaliitinsarja 3/8 tuuman Npt | AB9TUR 2F769 S30-3P3 / 8 "MNPT ja FNPT6 gpm3010-3 ja 3050-33 / 8 "-18€77.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFEWAY S30-2P pikaliitinsarja 1/4 tuuman Npt
€92.77 / yksikkö