Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURVALLISUUSTEKNOLOGIA KANSAINVÄLINEN RFG2 palokatkoläpivientiholkki 1 tuuma - 10 kpl pakkaus | AA6BBP 13P641

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL RFG2 palosuojaläpivienti, 1 tuumaa - 10 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AA6BBP Malli: RFG2Ristiviite: 13P641

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalokatkoläpivienti
Väripunainen
PaloluokitusJopa 2 tuntia.
Pituus1.625 "
MateriaaliPlenum-luokan muovi
ShapePyöreä
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.19
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA KANSAINVÄLINEN RFG1 palokatkomansetti 9/16 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AA6BBN 13P640 RFG19 / 16 "€55.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL RFG2 palosuojaläpivienti, 1 tuumaa - 10 kappaleen pakkaus
€84.16 / yksikkö