TURVALLISUUSNOPEUS SSC5-vapaasti seisova sarja | AG2CCB 31FT68

SAFETY SPEED SSC5 vapaasti seisova sarja

Tuote: AG2CCB Malli: SSC5Ristiviite: 31FT68
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€650.23 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaasti seisova pakkaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.26
Laivan korkeus (cm)266.7
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8466306040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TURVALLISUUSNOPEUS SSC6-vapaasti seisova sarja | AG2CCC 31FT69 SSC6€690.15
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFETY SPEED SSC5 vapaasti seisova sarja
€650.23 / yksikkö