Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURVALLISUUSNOPEUSLAPAPAKETTI Pyörösahanterät, karbidi, 8 tuuman halkaisija Pk3 | AG2CDF 31FV08

SAFETY SPEED TERÄPAKETTI Pyörösahanterät kovametalli, 8 tuuman halkaisija Pk3

Varastossa
Tuote: AG2CDF Malli: BLADE PACKAGERistiviite: 31FV08

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€609.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörösahanterät
Arbor Hole5 / 8 "
Terä Dia.8"
Terän tyyppiYhdistelmä
Leikkaus syvyys1.75 "
Timantin koputusEi
Koukun kulma10 Tutkinnot
Kerf0.118 "
Maks. Kierrosluku8000
Hampaiden lukumäärä60
Levyn paksuus5 / 8 "
Kärjen materiaalikarbidi
HammasjauhoATB, TCG, NRTCG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8466306040

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ensisijainen sahan käyttö: yleiskäyttöinen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFETY SPEED TERÄPAKETTI Pyörösahanterät kovametalli, 8 tuuman halkaisija Pk3
€609.77 / yksikkö