Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

S & W NSSWD-1 Tasoitusteline 3/8-16 x 2 tuumaa Delrin | AD9NUN 4TVG8

S & W NSSWD-1 Tasoitusteline 3/8-16 x 2 tuuman Delrin

Varastossa
Tuote: AD9NUN Malli: NSSWD-1Ristiviite: 4TVG8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTasoitusteline
pohjaDerlin w / ei-liukumaton
Pohjan halkaisija.1.25 "
Pultin pituus2"
rakentaminenRuostumaton teräs
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Korkeus3"
Hex5 / 8 "
Tasoitustelineen tyyppiTaso-Se
Kantavuus300 lb
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8487900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipohjaPohjan halkaisija.Pultin pituusKorkeusHexKantavuusKierteen kokoHinta
S & W NSSW-0-tasoitusteline ruostumatonta terästä 1 / 4-20 Kapasiteetti 750 Lb | AB4ECF 1XEV2 NSSW-0Ruostumaton teräs liukumattomalla alustalla1"1.25 "2 1 / 16 "1 / 2 "750 lb1 / 4-20€25.55
S & W NSSW-1 tasoitusteline ruostumatonta terästä 3 / 8-16 Kapasiteetti 2800 Lb | AB4ECG 1XEV3 NSSW-1Ruostumaton teräs liukumattomalla alustalla1.25 "2"3"5 / 8 "2800 lb3 / 8-16€33.71
S & W NSSW-2-tasoitusteline ruostumatonta terästä 1 / 2-13 Kapasiteetti 3750 Lb | AB4ECH 1XEV4 NSSW-2Ruostumaton teräs liukumattomalla alustalla1.875 "2"3.25 "3 / 4 "3750 lb1 / 2-13€51.75
S & W NSSW-3-tasoitusteline ruostumatonta terästä 5 / 8-11 Kapasiteetti 4500 Lb | AB4ECJ 1XEV5 NSSW-3Ruostumaton teräs liukumattomalla alustalla2.5 "2"3.375 "7 / 8 "4500 lb5 / 8-11€80.08
S & W NSSW-4-tasoitusteline ruostumatonta terästä 3 / 4-10 Kapasiteetti 5550 Lb | AB4ECK 1XEV6 NSSW-4Ruostumaton teräs liukumattomalla alustalla3"2"3.625 "1-1 / 16 "5500 lb3 / 4-10€113.43
S & W NSSW-5-tasoitusteline ruostumatonta terästä 1-8 Kapasiteetti 15000 Lb | AB4ECL 1XEV7 NSSW-5Ruostumaton teräs liukumattomalla alustalla4"3.5 "5.5 "1.375 "15,000 lb1-8€141.15
S & W NSSWD-0A-tasoitusteline 1 / 4-20 x 2 1/2 tuuman Delrin | AD9AWC 4NYT3 NSSWD-0ADerlin w / ei-liukumaton1"2.5 "3 5 / 16 "1 / 2 "200 lb1 / 4-20€18.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

S & W NSSWD-1 Tasoitusteline 3/8-16 x 2 tuuman Delrin
€20.79 / yksikkö