SÄÄNTÖ EV8000-100 Uppopumppu Kannettava 12vdc | AF2BKP 6PWA8

RULE Kannettava EV8000-100 uppopumppu 12vdc

Varastossa
Tuote: AF2BKP Malli: EV8000-100Ristiviite: 6PWA8

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€736.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsuntojen vedenpoistopumppu
Pohjamateriaaliaasetaali
Johdon pituus25ft.
Johdon koko8 Gauge
Vapauta NPT3 tuumaa HB
VelvollisuusJatkuva
GPM @ 1 Ft. pää108
GPM vettä @ 10 Ft. pää67
GPM vettä @ 15 Ft. pää50
GPM vettä @ 20 Ft. pää17
GPM vettä @ 25 Ft. pää8
GPM vettä @ 5 Ft. pää100
KahvaKyllä
Korkeus8.5 "
Koteloasetaali
Koteloasetaali
Juoksupyörän materiaaliNylon
Pituus12 "
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 16 "
Suurin pää22 ft
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Kytkimen tyyppikatkaisija
LämpösuojausKyllä
TyyppiKannettava
Jännite12 VDC
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.69
Laivan korkeus (cm)34.04
Laivan pituus (cm)40.39
Laivan leveys (cm)29.97
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Imu (ei)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULE Kannettava EV8000-100 uppopumppu 12vdc
€736.19 / yksikkö