Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTOZIP SS355-10 -sarja, 120 V | AD6PFT 46U377

ROTOZIP SS355-10 spiraalisahasarja, 120 V

Varastossa
Tuote: AD6PFT Malli: SS355-10Ristiviite: 46U377
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
€134.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalisaha
Vahvistimet @ 120V5.5
Holkin kapasiteetti1/8 ", 1/4"
Johdon pituus6ft.
Leikkaus syvyys1"
Kahvan tyyppiSuoraan
Ei kuormitusta RPM30,000
Johtimien lukumäärä20
VakionopeussovellusOn / Off kytkin
Työkalun pituus8.5 "
Työkalun paino2.5 lb
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4085
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8467290090
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • RotoZip SS355-10 on sahapakkaus, joka sisältää nopean RotoSaw-kierukkaleikkaustyökalun, Guidepoint- ja Sabercut ZipBits -tuotteet sekä kolme 1/8, 5/32 ja 1/4 tuuman holkkia.
    • Tämän sarjan sahatyökalua käyttää 5.5 ampeerin MagnaCore-moottori, jonka suurin kierrosluku on 30000.
    • Siinä on törmäyskytkin, joka mahdollistaa työkalun virran kytkemisen päälle / pois yhdellä kädellä, ja poistoilma-aukko pölyn ja roskien pitämiseksi poissa työkalusta.
    • Tämä RotoZip-spiraalisahasarja soveltuu vapaakäden ja uppoleikkausten tekemiseen, ja sitä voidaan käyttää myös pölynhallintasarjojen ja ympyränleikkureiden kanssa.
    • RotoZip tarjoaa myös kierresahapaketin, joka sisältää a 6 ampeeria moottorikäyttöinen kierresaha.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOZIP SS355-10 spiraalisahasarja, 120 V
€134.43 / yksikkö