Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTHENBERGER 59080 Nopeasti toimiva Pex-putkileikkuri 1 tuumaa | AD7JQP 4ETC5

ROTHENBERGER 59080 Nopeatoiminen Pex-putkileikkuri 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7JQP Malli: 59080Ristiviite: 4ETC5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeasti toimiva putkileikkuri
Terän materiaaliTeräs
Rungon materiaaliMuovi
CutsPEX
Leikkaaminenmanuaalinen
Leikkauskapasiteetti1"
Kokonaispituus4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkauskapasiteettiHinta
ROTHENBERGER 59060 Nopeasti toimiva Pex-putkileikkuri 1 / 2tuumaa | AD7JQM 4ETC3 590601 / 2 "€194.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTHENBERGER 59080 Nopeatoiminen Pex-putkileikkuri 1 tuumaa
€32.41 / yksikkö