Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTHENBERGER 22124 Tyhjennyssarja 1/2 - 1-1 / 8 tuumaa 8 kpl | AF2RDF 6XGA8

ROTHENBERGER 22124 T-poistosarja 1/2 - 1-1/8 tuumaa 8 kpl

Varastossa
Tuote: AF2RDF Malli: 22124Ristiviite: 6XGA8
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
€1,601.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTee-uuttosetti
rakentaminenTeräs
Poran koko3/8 to 1-5/8"
Palojen lukumäärä8
Kokonaispituus7.5 "
Tyyppihammastussuuntaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.87
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

Rothenberger 22124 tee-imusarja on suunniteltu putkien, tulppien ja liitososien katkenneiden kierrepäiden poistamiseen. Tee-imurit helpottavat työntämistä porausreikään ja säätelevät materiaalin jatkuvaa käsittelyä ilman viimeistelyä. LVI-ammattilaiset käyttävät tee-uuttimia T-haarojen luomiseen pehmeistä ja kovista kupariputkista ja alumiinista valmistettuihin putkiin.

Ominaisuudet:

  • Rothenberger 22124 tee-imusarja on merkitty osoittamaan vaadittava poran koko, kun tulppien ja liittimien kiinteät päät on porattava imurin sijoittamiseksi.
  • Se sisältää nokkapihdit, räikkäät, unidrills ja tee-imurit kantolaukussa organisoinnin ja säilytyksen helpottamiseksi.
  • Ulosvedeissä on teräsrakenne rakenteen jäykkyyden vuoksi.
  • Se toimitetaan 8 kappaleen pakkauksessa ja siinä on kaksinkertainen V-lohko, joka varmistaa tarkan paikantamisen ja helpottaa tarkan 90 asteen oksien tuottamista.
  • Hienoksi kiillotettu poistokoukku varmistaa, että T-haaroissa ei ole purseita.
  • Tämä koukku on helppo työntää porattuihin reikiin muotoilunsa ansiosta.
  • Räikkäkahva on valmistettu ergonomisesta kumikahvasta ja yksikössä on puolisuunnikkaan muotoinen kierre maksimaalista voimansiirtoa varten.

Standardit ja hyväksynnät:

  • IAPMO

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTHENBERGER 22124 T-poistosarja 1/2 - 1-1/8 tuumaa 8 kpl
€1,601.26 / yksikkö