Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RONSTAN RF417 kaksoispyörä kiinteä silmä 5 1/6 tuuman korkeus 1 tuumaa | AD7PDT 4FRZ9

RONSTAN RF417 kaksoishihnapyörä, kiinteä silmukka 5 1/6 tuumaa korkeus 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7PDT Malli: RF417Ristiviite: 4FRZ9

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkaksinkertainen talja
Tapausmäärä1
Silmä sisäpuolella Dia.3 / 16 "
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Korkeus1"
Materiaali316SS
Max. Ladata990 lb
Kokonaispituus2"
Köysi Dia.5 / 16 "
Pyörän ulkohalkaisija.1-1 / 8 "
Koko2"
TyyppiKiinteä silmä
Pyörän halkaisija1.125 "
Leveys1.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8483509040
AlkuperämaaAU

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RONSTAN RF417 kaksoishihnapyörä, kiinteä silmukka 5 1/6 tuumaa korkeus 1 tuumaa
€44.27 / yksikkö