Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RONSTAN RF1055 Köydenohjain Kapea satula 5/8 köyden halkaisija | AE9BWY 6HJE6

RONSTAN RF1055 köysiohjain kapea satula 5/8 köyden halkaisija

Varastossa
Tuote: AE9BWY Malli: RF1055Ristiviite: 6HJE6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKöysiopas
Suorittaa loppuunKorkea puolalainen
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Reikäkeskuksen asennus keskelle1.75 "
Kiinnitysreikä Dia.1 / 4 "
TyyppiKapea satula

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Köyden halkaisija (5/8 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkeskuksen asennus keskelleKiinnitysreikä Dia.Hinta
RONSTAN RF1054 Köydenohjain Kapea satula 3/4 köyden halkaisija | AE9BWZ 6HJE7 RF10542.375 "5 / 16 "€18.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RONSTAN RF1055 köysiohjain kapea satula 5/8 köyden halkaisija
€6.76 / yksikkö