Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROCKWOOD BFLG10-RH.32D Oven salvan suojus Satin Ruostumaton Teräs | AC9MAB 3HJG4

ROCKWOOD BFLG10-RH.32D Oven salpakansi Satiini ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AC9MAB Malli: BFLG10-RH.32DRistiviite: 3HJG4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€161.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven salvan suoja
Suorittaa loppuunSatiini ruostumaton teräs
Käytettäväksi oven tyypin kanssaSisään tai ulos avattavat ovet
KäsiOikea
TarvikkeetMukana
Pituus10 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Projektio2.375 "
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)34.8
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8302419015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäsiPituusHinta
ROCKWOOD BFLG10-LH.32D Oven salvan suojus Satin Ruostumaton Teräs | AC9MAA 3HJG3 BFLG10-LH.32DVasen10 "€161.02
ROCKWOOD BFLG12-LH.32D Oven salvan suojus Satin Ruostumaton Teräs | AC9MAC 3HJG5 BFLG12-LH.32DVasen12 "€166.23
ROCKWOOD BFLG12-RH.32D Oven salvan suojus Satin Ruostumaton Teräs | AC9MAD 3HJG6 BFLG12-RH.32DOikea12 "€166.23
ROCKWOOD BFLG16-LH.32D Oven salvan suojus Satin Ruostumaton Teräs | AC9MAE 3HJG7 BFLG16-LH.32DVasen16 "€188.17
ROCKWOOD BFLG16-RH.32D Oven salvan suojus Satin Ruostumaton Teräs | AC9MAF 3HJG8 BFLG16-RH.32DOikea16 "€185.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROCKWOOD BFLG10-RH.32D Oven salpakansi Satiini ruostumatonta terästä
€161.02 / yksikkö