Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROCKWOOD 611.26D Oven kolkutin Satiinikromi | AC9MAP 3HJH8

ROCKWOOD 611.26D Door Knocker satiinikromi

Varastossa
Tuote: AC9MAP Malli: 611.26DRistiviite: 3HJH8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€108.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOvien koputtaja
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Oven paksuus1.75 "
PalvelimetMukana
Korkeus6.75 "
MateriaaliValettu messinki
Leveys3.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3105
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8302419015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHinta
ROCKWOOD 611.3 Oven koputin kiillotettu messinki | AC9MAN 3HJH7 611.3Kiillotettu kirkas€62.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROCKWOOD 611.26D Door Knocker satiinikromi
€108.44 / yksikkö