Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROCKWOOD 605.26D Kääntötangon turvaovien suoja | AC9LZR 3HJF4

ROCKWOOD 605.26D Kääntötangon turvaovisuoja

Varastossa
Tuote: AC9LZR Malli: 605.26DRistiviite: 3HJF4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvaovensuoja
Oven paksuus1.75 "
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Korkeus1.125 "
Materiaalikromi
AsennusItseliimautuva
Sivumäärä3
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8302419015
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliHinta
ROCKWOOD 605.3 Kääntöpalkin turvaovien suoja | | AC9LZQ 3HJF3 605.3Kirkas messinkiMessinki€16.24
ROCKWOOD 605.4 Kääntötangon turvaovensuoja | AC9LZT 3HJF5 605.4Satiini messinkiMessinki€16.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROCKWOOD 605.26D Kääntötangon turvaovisuoja
€17.26 / yksikkö