Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROCKWOOD 594.26D tarttumissalpa vedä-avaa-tela | AC9LZG 3HJE4

ROCKWOOD 594.26D Tarttuvan vetorulla

Varastossa
Tuote: AC9LZG Malli: 594.26DRistiviite: 3HJE4

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTartu kiinni
Saalisprojektio5 / 8 "
Saaliin leveys1.125 "
SulkemistyyppiRulla
VäriHopea
Suorittaa loppuunSatin Chrome
TarvikkeetMukana
MateriaaliValettu messinki
Asennustyyppipinta
AvaustoimintoVedä avataksesi
Lakon korkeus2.75 "
Lakon pituus1.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1845
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8302419015
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSaaliin leveysLakon korkeusLakon pituusHinta
ROCKWOOD 590.26D tarttumissalpa vedä-avaa-tela | AC9LZF 3HJE3 590.26D1"2.25 "1 11 / 16 "€47.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROCKWOOD 594.26D Tarttuvan vetorulla
€45.35 / yksikkö