Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROCKWOOD 585-12.26D Heavy Duty -pintapultti satiinikromi | AC9LZD 3HJE1

ROCKWOOD 585-12.26D Heavy Duty -pintapultti satiinikromi

Varastossa
Tuote: AC9LZD Malli: 585-12.26DRistiviite: 3HJE1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€170.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskas pintapultti
Pultin pään halkaisija1-1 / 2 "
Pultin pituus12 "
Suorittaa loppuunSatin Chrome
TarvikkeetMukana
Korkeus12 "
MateriaaliTeräs
Heittokoko1-1 / 4 "
Leveys2.031 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8675
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)32.77
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8302419015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin pituusKorkeusHinta
ROCKWOOD 585-24.26D Heavy Duty -pintapultti satiinikromi | AC9LZE 3HJE2 585-24.26D24 "24 "€241.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROCKWOOD 585-12.26D Heavy Duty -pintapultti satiinikromi
€170.01 / yksikkö