Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROCKWOOD 570.26D pölytiivis Strike Satin Chrome | AC9LYZ 3HJD6

ROCKWOOD 570.26D Dust Proof Strike Satin Chrome

Varastossa
Tuote: AC9LYZ Malli: 570.26DRistiviite: 3HJD6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölynkestävä lakko
Pultin pään halkaisija3 / 4 "
Suorittaa loppuunSatin Chrome
TarvikkeetMukana
Korkeus2.125 "
MateriaaliMessinki
Leveys2.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1305
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8302419015
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHinta
ROCKWOOD 570.3 Pölynkestävä lakka kiillotettu messinki | AC9LZA 3HJD7 570.3Kiillotettu kirkas€35.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROCKWOOD 570.26D Dust Proof Strike Satin Chrome
€27.55 / yksikkö